Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre mit Gasdruckfeder, Pendelstütze, 5230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122931
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-5000-0006
EAN/GTIN:
     4046675332691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke

Mittelschwere, einfache und handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels Montagekorb (Zubehör). Vertikal schwenkend. Rechteck-Sperrbalken (93 x 46 mm) aus hochfestem Aluminium mit einem 15 mm hohen Antisitzsteg. Pulverbeschichtet in Reinweiss (RAL 9010). Beidseitig mit mehreren 0,5 m langen, rot/weissen Reflexionsstreifen versehen. Schliessung der Hauptstützenverriegelung mittels bauseitigem Vorhangschloss am Edelstahlbolzen. Haupt- und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Verkehrsrot (RAL 3020).

  • Pendelstütze aus Aluminium, gefedert und höheneinstellbar -80/+180 mm
  • vorgerüstet für die Verwendung eines bauseitigen Vorhangschlosses

[br /]Gesamtbreite 3230 mm

  • Schrankenbaumlänge: 3000 mm
  • Durchfahrbreite: 3025 mm

[br /]Gesamtbreite 4230 mm

  • Schrankenbaumlänge: 4000 mm
  • Durchfahrbreite: 4025 mm

[br /]Gesamtbreite 5230 mm

  • Schrankenbaumlänge: 5000 mm
  • Durchfahrbreite: 5025 mm

[br /]Gesamtbreite 6230 mm

  • Schrankenbaumlänge: 6000 mm
  • Durchfahrbreite: 6025 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,56*
€ 933,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,91*
€ 938,54*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,90*
€ 951,47*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,28*
€ 1.010,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.048,13*
€ 1.130,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,19*
€ 1.344,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,93*
€ 1.341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,07*
€ 1.300,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,08*
€ 1.273,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,13*
€ 1.247,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 80,12*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,11*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,88*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 164,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.