Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre mit Gasdruckfeder, feste Auflagestütze, 6330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122928
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-6000-0008
EAN/GTIN:
     4046675332646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Gasdruckfederschranke

Mittelschwere, einfache und handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels Montagekorb (Zubehör). Vertikal schwenkend. Rechteck-Sperrbalken (93 x 46 mm) aus hochfestem Aluminium mit einem 15 mm hohen Antisitzsteg. Pulverbeschichtet in Reinweiss (RAL 9010). Beidseitig mit mehreren 0,5 m langen, rot/weissen Reflexionsstreifen versehen. Schliessung der Hauptstützenverriegelung mittels bauseitigem Vorhangschloss am Edelstahlbolzen. Haupt- und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Verkehrsrot (RAL 3020).

  • Auflagenstütze (70 x 40 x 3 mm), höhenverstellbar -100/+150 mm
  • vorgerüstet für die Verwendung eines bauseitigen Vorhangschlosses

[br /]Gesamtbreite 3330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 3000 mm
  • Durchfahrbreite: 2810 mm

[br /]Gesamtbreite 4330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 4000 mm
  • Durchfahrbreite: 3810 mm

[br /]Gesamtbreite 5330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 5000 mm
  • Durchfahrbreite: 4810 mm

[br /]Gesamtbreite 3330 mm

  • Schrankenbaumlänge: 6000 mm
  • Durchfahrbreite: 5810 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,87*
€ 972,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,14*
€ 977,44*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,61*
€ 996,85*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,42*
€ 1.058,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.059,26*
€ 1.154,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,48*
€ 1.373,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,09*
€ 1.370,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,40*
€ 1.329,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,31*
€ 1.299,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,26*
€ 1.260,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 80,02*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,10*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 206,83*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 164,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.