Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massage- und Untersuchungsliege, 2000 x 700 x 650 mm, naturbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122503
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001018N NATURBEIGE
EAN/GTIN:
     4250108807582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege

Rahmenkonstruktion aus Strahlrohr, weiss pulverbeschichtet. Trageplatte 22 mm stark mit Belüftungsbohrungen, zwischen 2 Winkelrahmen gelagert und dadurch besonders hohe Tragkraft. 40 mm starker Polsterblock mit optimalem Dichte-Volumen. Mehrstufig verstellbares Kopfteil für entspanntes, bequemes Liegen. Bezug aus atmungsaktivem, strapazierfähigem und pflegeleichtem Kunstleder mit spezieller Gewebeeinlage gegen Faltenwurf. Im Rahmengestell integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp.

  • Tragkraft: 150 kg
  • Masse: L 2000 x B 700 x H 650 mm


Nach -° 31 der Arbeitsstätten-Verordnung sind bei bis zu 20 Arbeitnehmer/-innen eine, bis zu 50 zwei, bis zu 100 drei, bis zu 300 vier, bis zu 500 fünf, bis zu 750 sechs, bis zu 1000 sieben und ab 1000 acht Liegen vorgeschrieben. Die Liegen müssen mindestens 700 mm breit und 1900 mm lang sein. Die Höhe der Liegen soll der Sitzhöhe entsprechend 450 bis 500 mm betragen. Die gesamte Liegefläche muss gepolstert und mit einem wasch- oder wegwerfbaren Belag bedeckt sein.

Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen ruheliege, behandlungsliege, ruheliege 200 cm, 122503, 122503-SW81, Liege, Krankenliege, Krankentrage, Trage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 319,06*
€ 358,13*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 352,99*
€ 398,59*
Frei Haus
ab € 397,61*
€ 447,67*
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 458,42*
€ 549,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,68*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,27*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.