Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 4-Sitzer, L 2000 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122217
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31321
EAN/GTIN:
     4007248313219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmasse: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


4-Sitzer

  • Länge: 2000 mm
  • Anzahl Untergestelle: 3
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank weiß 200cm, kunststoff bank, kunststoff-bank weiß, 122217, 122217-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 180,6445*
€ 222,2245*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 224,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 224,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 232,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 208,28*
€ 255,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.