Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 3-Sitzer, L 1500 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122207
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     10953 3 GRÜN
EAN/GTIN:
     4007248109539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmasse: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


3-Sitzer

  • Länge: 1500 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 1,5m, kunststoff bank, gartenbank pvc, 122207, 122207-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 112,2866*
€ 142,1266*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 143,56*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,53*
€ 153,27*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 155,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,74*
€ 165,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.