Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 2-Sitzer, L 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122204
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     50925 5 BLAU
EAN/GTIN:
     4007248509254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmaße: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


2-Sitzer

  • Länge: 1200 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 100,75*
€ 126,93*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 130,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 133,75*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 108,62*
€ 136,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,34*
€ 148,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.