Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 2-Sitzer, L 1200 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122201
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     50921
EAN/GTIN:
     4007248509216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmasse: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


2-Sitzer

  • Länge: 1200 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank weiß kunststoff, kunststoff bank, kunststoffbank weiß, 122201, 122201-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
€ 35,99*
ab € 101,48*
€ 130,65*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 132,04*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 101,46*
€ 134,5749*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 135,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 117,94*
€ 149,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.