Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 2000 x T 390 x H 800 mm, Stahl verzinkt, 4 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121927
Herst.-Nr.:
     105800110
EAN/GTIN:
     4250366512075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer

Dieser einseitig einsetzbare Anlehnparker von WSM besteht aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr. Er dient dem sicheren Abstellen von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm, der Radabstand beträgt dabei jeweils 500 mm. Zudem entspricht er den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC.

Die abwechselnde Hoch-/Tiefstellung der Parkbügel ermöglicht ein besonders platzsparendes Parken der Fahrräder. Darüber hinaus ist er mit schräg stehenden Anlehnbügeln versehen, welche die Fahrräder vor Umdrücken schützen. Für optimalen Diebstahlschutz sind die Anlehnbügel mit Rundösen aus Stahl ausgestattet, an denen der Fahrradrahmen befestigt werden können.

Die Lieferung dieses mit 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnparkers von WSM erfolgt zerlegt für Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung. 2 Bodenmontagewinkel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich jeweils auf 390 mm und die Höhe auf jeweils 800 mm.

Weitere Details:

  • Robuster, einseitig verwendbarer Anlehnparker
  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der Parkbügel für platzsparendes Parken der Fahrräder
  • Schräg stehende, die Fahrräder vor Umdrücken schützende Anlehnbügel mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung des Fahrrades
  • Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung
  • 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang bereits mit enthalten
  • Radabstand: jeweils 500 mm
  • Material: jeweils Stahl-Rundrohr, feuerverzinkt und korrosionsbeständig
  • Masse: jeweils T 390 x H 800 mm, Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,32*
€ 508,45*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,26*
€ 508,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,89*
€ 519,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,90*
€ 533,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 498,24*
€ 582,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,36*
€ 693,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,26*
€ 661,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,03*
€ 641,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.