Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 1000 x T 550 x H 854 mm, Stahl verzinkt, 2 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121920
Herst.-Nr.:
     105700138
EAN/GTIN:
     4250366514659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer

Dieser einseitig einsetzbare Anlehnparker von WSM wurde aus hochwertigem, feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr gefertigt. Er ist ideal für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Der Abstand ist dabei jeweils frei wählbar (350 oder 500 mm). Bei 500 mm Abstand entspricht dieser Anlehnparker zudem der ADFC-Richtlinie an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Die abwechselnde Hoch-/Tiefstellung der Parkbügel ermöglicht ein besonders platzsparendes Parken der Fahrräder. Darüber hinaus ist er mit praktischen, schräg stehenden Anlehnbügeln versehen. Deren Ummantelung aus signalrotem Kunststoff bewahrt die Fahrräder vor Umdrücken und schützt die Felgen. Zusätzlich sind die Anlehnbügel mit Rundösen aus Stahl ausgestattet, an denen der Fahrradrahmen befestigt und das Fahrrad vor Diebstahl geschützt werden kann.

Geliefert wird dieser mit 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnparker von WSM zerlegt für die zügige Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich jeweils auf 550 mm und die Höhe auf jeweils 854 mm.

Weitere Details:

  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der Parkbügel für platzsparendes Parken der Fahrräder
  • Schräg stehende Anlehnbügel mit felgenschonender und die Fahrräder vor Umdrücken schützender Kunststoffbeschichtung in Signalrot
  • Mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung des Fahrrades
  • Entspricht bei einem Radabstand von 500 mm der ADFC-Richtlinie an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung
  • Radabstand: jeweils wählbar (350 oder 500 mm)
  • Material: jeweils Stahl-Rundrohr, feuerverzinkt und korrosionsbeständig
  • Masse: jeweils T 550 x H 854 mm, Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 168,60*
€ 212,55*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,07*
€ 216,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,25*
€ 218,84*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,76*
€ 220,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 255,35*
€ 301,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.