Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Business Koffer actiCase, ohne Rollen, 11,7 l, B 297 x T 109 x H 417 mm, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114097
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     PA-AC-BC-3810-01-PLG SILBER
EAN/GTIN:
     4260238820122
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Rollenkoffer

Mit dem Business Koffer actiCase haben Sie einen treuen Begleiter für Geschäftsreisen sowie das Arbeiten im Büro oder Home Office. Der Koffer ist als "Office to go" konzipiert, sodass Sie Ihre Materialien jederzeit zur Hand haben.

Der Koffer verfügt über eine umlaufende Gummidichtung sowie verstärkte Ecken, die den Koffer vor Beschädigungen schützen. Das geradlinige Design unterstützt ein professionelles Auftreten am Arbeitsplatz und ist mittels des TSA Schlosses vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt. Die V-öffnung des Business Koffers erlaubt einen umfangreichen Zugriff auf die mitgeführten Materialien von einem Laptop über Ordner bis hin zu Stiften.

Der Koffer besticht durch sein innovatives Schreibtisch-Konzept: Er lässt sich mit dem seperat erhältlichen Kofferhalter actiHook am Tisch befestigen, sodass Ihr actiCase immer den richtigen Platz hat und sie jederzeit darauf zugreifen können.

Der silberne Business Koffer actiCase bietet ein maximales Innenraumvolumen von 11,7 Litern bei Abmessungen von 297 mm in der Breite, 109 mm in der Tiefe und 417 mm in der Höhe. Er ist aus hochwertigem Aluminium verarbeitet und wiegt dabei lediglich nur 1,8 kg, wodurch er sich leicht transportieren lässt.

Ausführung:

  • Hochwertiger Business Koffer mit einem Volumen von 11,7 l
    • innovatives Schreibtischkoffer-Konzept als "Office to go"
    • eignet sich als Handgepäckskoffer bei Flugreisen
    • kombinierbar mit dem als seperates Zubehör erhältlichen Kofferhalter actiHook
  • Umlaufend Gummidichtung und verstärkte Ecken
  • V-öffnung für einen umfangreichen Zugriff auf den Inhalt des Koffers
  • TSA Schloss zum Schutz vor unbegfugten Zugriff
  • Robust vernietet
  • Modernes, lineares Design

Weitere Details:

  • Material: Aluminium
  • Farbe: Silber
  • Masse:B 297 x T 109 x H 417 mm
  • Gewicht: 1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer, 114097, 114097-SW81, Notebookrucksack, Koffer für Notebook, Laptop-Tasche, Notebooktrolley, Notebook-Trolley, Laptoptasche, Computer-Rucksack, Notebookkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 233,10*
€ 263,45*
Frei Haus
ab € 290,42*
€ 329,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.