Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte SOLUS PLAY, f. Regale u. Schränke SOLUS PLAY, B 800 x T 440 mm, Ceramic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108285
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     278-881 28/28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
108285
108285-SW81
Schränke Zubehör
Schrank Zubehör

Die Abdeckplatte SOLUS PLAY ist aus einer unempfindlichen, pflegeleichten Spanplatte gefertigt. Aufgelegt auf 800 mm breite und 440 mm tiefe Regale und Schränke, dient die Abdeckplatte SOLUS PLAY als dekorativer Abschluss dieser SOLUS PLAY-Möbel.

Mit der 8 mm starken Abdeckplatte SOLUS PLAY setzen Sie auf den 800 mm breiten und 440 mm tiefen Regalen und Schränken der Büromöbelserie SOLUS PLAY schöne Hingucker. Nutzen Sie die Abdeckplatte SOLUS PLAY ganz nach Wunsch als zusätzliche Ablagefläche oder dekorieren Sie sie mit Ihren Lieblings-Accessoires. Die Abdeckplatte SOLUS PLAY ist aus einer robusten, unempfindlichen Spanplatte gearbeitet und lässt sich ganz einfach durch feuchtes Abwischen reinigen.

Auf einen Blick:

Für Regale und Schränke SOLUS PLAY

Material: Spanplatte, 8 mm stark

Masse: B 800 x T 440 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,00*
€ 73,73*
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 90,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.