Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte QUANDOS BOX, B 1000 x T 440 x H 8 mm, Eiche Masonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108141
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     278-1081Q-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
108141
108141-SW81
Schränke Zubehör
Schrank Zubehör

Die Abdeckplatte QUANDOS BOX ist ein schöner, dekorativer Akzent auf Schränken und Regalen mit einer Breite von 1000 und einer Tiefe von 440 mm. Die trendige Abdeckplatte passt hervorragend auf die entsprechenden Flügeltüren- und Schubladenschränke der Büromöbel-Serie QUANDOS BOX.
Wenn Sie Ihre Schränke und Regale noch etwas aufpeppen und darauf zusätzliche Stellfläche schaffen möchten, ist die Abdeckplatte QUANDOS BOX die richtige Wahl. Die Abdeckplatte wird einfach auf die 1000 mm breiten und 440 mm tiefen Möbelstücke aufgesetzt. Das zusätzliche Designelement bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und harmoniert bestens mit allen anderen modularen Elementen der Büromöbel QUANDOS BOX. Die Abdeckplatte aus robuster Spanplatte ist langlebig und pflegeleicht.

  • Material: Spanplatte
  • Masse: B 800 x T 440 x H 8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,30*
€ 78,29*
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 97,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.