Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counter-Element für Empfangstheke Basic C, verschiebbar, mit Ablagefach, B 670 x T 360 x H 620 mm, Gesamhhöhe auf Wange 1100 mm, Kirsche-Romana


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-101587
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     BC-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101587
101587-SW81
Empfangstheken
Empfangstheke

Bei diesem Counter-Element bzw. dieser Sichtblende handelt es sich um praktisches und optionales Zubehör für die Empfangstheke Basic C, welche sowohl in einer geraden Variante als auch als Winkeltheke erhältlich ist.

Mit dem verschiebbaren Counter-Element erweitern Sie bequem unmittelbar auf der Theke die zur Verfügung stehende Schreib- und Arbeitsfläche. Für die Verwahrung von Schreibgeräten oder wichtigen Unterlagen verfügt das Element über ein praktisches Ablagefach. Die Masse des Counter-Elementes belaufen sich auf B 670 x T 360 x H 620 mm, die Gesamthöhe auf der Wange beträgt 1100 mm.

Die Sichtblende ist ebenfalls individuell verschiebbar. Sie sorgt für mehr Privatsphäre undbesitzt die Masse von B 670 x T 30 x H 620 mm. Auf der Wange beträgt ihre Gesamthöhe 1250 mm.

Entscheiden Sie sich zwischen dem Counter-Element oder der Sichtblende. Wählen Sie zudem bei diesen beiden optionalen Zubehörkomponenten für die Empfangstheke Basic C zwischen verschiedenen, attraktiven Dekorvarianten.

Counter-Element für Empfangstheke Basic C:

  • Optionales Zubehör für die Theke
    • individuell verschiebbar
    • bietet zusätzliche Schreib- und Arbeitsfläche direkt auf der Theke
    • mit Ablagefach für Schreibutensilien und Dokumente
  • In unterschiedlichen Dekoren erhältlich
  • Masse: B 670 x T 360 x H 620 mm
  • Gesamthöhe auf der Wange: 1100 mm

Sichtblende für Empfangstheke Basic C:

  • Optionales Zubehör für die Theke
    • individuell verschiebbar
    • bietet dem Thekennutzer mehr Privatsphäre
  • In verschiedenen Dekoren verfügbar
  • Masse: 670 x T 30 x H 620 mm
  • Gesamthöhe auf der Wange: 1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Theke, Thekenabdeckplatte, Thekenanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 306,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 377,00*
€ 448,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,79*
€ 446,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,35*
€ 415,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 342,52*
€ 407,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 306,74*
€ 365,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.