Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

49.5 MTR SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 20/9-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SOUDAL 49.5 MTR SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 20/9-20
Artikeldetailsicht SOUDAL 49.5 MTR SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 20/9-20
Artikel-Nr.:
     223-8586532
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     122845
EAN/GTIN:
     5411183107069
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband soudal

49.5 MTR SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 20/9-20

Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 20/9-20
Soudaband PRO BG 1 ist ein hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System.
-Mit Acryldispersion-Imprägnierung
-Für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster
-Für die Montage gemäß EnEV DIN 4108 und RAL
-Schlagregendicht bis 600 Pa

Weitere Informationen:
Fugentiefe:
20 mm
Fugenbreite:
9-20 mm
Farbe:
anthrazit
Rollenlänge:
3,3 m
Eigenschaften:
schlagregendicht, UV-beständig, dapfdurchlässig
Weitere Suchbegriffe: fugenband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,87*
Lager 223
99
€ 8,50*
ab € 121,28*
€ 151,71*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.