| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569528 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645040975 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Drahtseilklemme ähnl. DIN741 Edelstahl A4 Seil-Durchmesser 5mm Drahtseilklemme, ähnlich DIN 741, Edelstahl 1.4401 Hinweis: Drahtseilklemmen nach DIN 741 entsprechen nach Auffassung des Deutschen Normenausschusses DIN nicht mehr dem Stand der Technik und sind aus der Norm gestrichen. Deshalb sind die Maßangaben für DIN 741 als unverbindlich anzusehen. Änderungen müssen wir uns daher vorbehalten. Der Artikel wird ersetzt durch Drahtseilklemmen EN 13411-5 (DIN 1142). Werden an die Seilendverbindung sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaft immer dann, wenn durch das Versagen der Seilendverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden könnten. Drahtseilklemmen nach DIN 741 erfüllen diese Anforderungen nicht und dürfen nur zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen für untergeordnete Zwecke verwendet werden. Wir weisen besonders auf die Haftungsrisiken hin, die sich auch für den Handel hieraus ergeben. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 5,0 mm = 3/16" | d1: | M5 | h1: | 24,0 | a: | 6,0 | Gewicht 1000 Stück: | 14 | Herstellerartikelnummer: | 2100600007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 3 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,28* | € 3,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,84* | € 5,68002* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,6834* | € 9,5334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|