| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568392 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250912307575 |
| |
|
| | |
| DANCOP Industriespiegel EUVEX Ø 60cm Verkehrsspiegel EUvex • Spiegelfläche: aus Polymethylmethacrylat (PMMA/Acrylglas) • Rahmen: weiß, mit roter Reflexfolie Typ RA2 • UV-beständig • Befestigung: mit Universalhalterung für Pfosten 50–85 mm • Anwendungsbereiche: für inen sicheren Ablauf im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Spiegelfläche: | Ø 600 | Beobachtungsabstand ca.*: | 9-15 | Gewicht: | 3,7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,74* | € 139,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,61* | € 139,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,86* | € 142,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,9177* | € 156,6377* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 158,74* | € 194,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|