Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FLUID Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt Hebelgriff, IG/AG, G 1/2", PN50, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt Hebelgriff, IG/AG, G 1/2", PN50, SB
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt Hebelgriff, IG/AG, G 1/2", PN50, SB
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt Hebelgriff, IG/AG, G 1/2", PN50, SB
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt Hebelgriff, IG/AG, G 1/2", PN50, SB
Artikel-Nr.:
     223-8568039
Hersteller:
     CAB FLUID
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933103281
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

CAB FLUID Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt Hebelgriff, IG/AG, G 1/2", PN50, SB

GEKA® Trinkwasserkugelhahn IG/AG

• Geeignet für Wasser, Trinkwasser
• Einsetzbar in Industrien, Landwirtschaft, Werkstätten, Handwerk, Lebensmittelindustrie, Bauwirtschaft
• Für Wasserschläuche, Hauswassertechnik, Industrieschläuche, Wasserverteilung, Großküchen
• Zulassung/Norm: DVGW-Freigabe für Wasser
• Material Gehäuse: Messing (CW617N), vernickelt
• Material Kugel: Messing (CW617N)
• Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)
• Material Griff: Stahl, kunststoffumspritzt
• Betriebstemperatur: 1 °C bis +100 °C

Lieferung: SB-verpackt
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
1/2
Außengewinde:
1/2
Betriebsdruck:
PN50
Herstellerartikelnummer:
02.9201.9
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,48*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 9,80*
€ 13,62*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.