Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben 1.4547 NL8ss-254


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORD-LOCK NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben 1.4547 NL8ss-254
Artikeldetailsicht NORD-LOCK NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben 1.4547 NL8ss-254
Artikel-Nr.:
     223-8567868
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7330948082831
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
nord-lock keilsicherungsscheibe

NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben 1.4547 NL8ss-254

Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO®

• EN 1.4547, oberflächengehärtet
• 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl
• Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt
• Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert
• Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen
• Wiederverwendbar
• Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
NL8ss-254
Schraubengröße metrisch:
M8
Schraubengröße UNC:
5/16"
d:
8,7
D:
13,5
T:
2
Inhalt:
200
Herstellerartikelnummer:
1164
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,2908*
€ 1,6108*
3 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 254,37*
€ 303,86*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 1,6108*
€ 1,91685
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,2908*
€ 1,53605
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 322,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.