| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8567855 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7330948005663 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben 1.7225 NLX12 Nord-Lock® X-Series Keilsicherungsfederscheiben, Stahl • Stahl EN 1.7225, durchgehärtet • Schnelle und einfache Montage/Demontage • Vermeidet Losdrehen durch Vibration und dynamische Belastungen • Gleicht Verlust der Vorspannkraft durch Setzerscheinungen und Relaxation aus • Genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung • Wiederverwendbar • Konstante Reibungsbedingungen Weitere Informationen: | | Nenngröße: | NLX12 | Schraubengröße metrisch: | M12 | d: | 12,5 | D: | 19,5 | T: | 3,4 | Herstellerartikelnummer: | 2376 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5828* | € 0,7128* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,622* | € 0,742* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,6302* | € 0,7765* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,6581* | € 0,7881* | | | | Lager 223 | | | | 200 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,7917* | € 0,9317* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar | Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 186,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|