| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8566416 Herst.-Nr.: 125000 EAN/GTIN: 4260005850178 |
|
|
| | |
| KAISER NIENHAUS Justierschalter zur Endlageneinstellung Mit diesem Justierschalter können Sie die Endlagen bei Motoren der Serien Electronic Esclusivo & Electronic Mercato einstellen. Auch für die temporäre Stromversorgung von Funkmotoren oder Antrieben mit mechanischen Endlagen lässt sich der Justierschalter einsetzen. Angeschlagen ist ein Schuko-Stecker. Im Lieferumfang sind bereits 4 WAGO-Klemmen für den Anschluss am Rollladenantrieb enthalten. Für ältere Antriebe der Serie Electronic Mercato mit 5-adrigem Anschlusskabel verwenden Sie bitte den Justierschalter Art.-Nr. 125150. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Justierschalter | Einsatzbereich: | Endpunkteinstellung | Ausführung: | für Motoren der Serie Electronic-Esclusivo und Electronic Mercato | Anschluss 1: | Schuko-Stecker | Anschluss 2: | 4 WAGO-Klemmen für den Anschluss am Motor inkl. | Farbe: | Weiss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 17,36* | € 24,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,25* | € 25,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,97* | € 26,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,67* | € 30,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,00* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|