Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     223-8562329
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478428
EAN/GTIN:
     4058546346195
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X, ohne Akku

  • Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
  • Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schlankes Griffdesign
  • Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
  • 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
  • Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18FSAG125X-0X
Beschreibung:
Akku-Winkelschleifer
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bremse:
Nein
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
8500
Max. Trenntiefe (mm):
33
Sanftanlauf:
Ja
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser (mm):
125
Spannung (V):
18
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
2.7 (M18 B5)
Spindelgewinde:
M14
Typ:
Verriegelungsschalter
Wiederanlaufschutz:
Ja
Lieferumfang:
Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,48*
€ 230,22*
€ 4,90*
ab € 208,64*
€ 244,58*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 245,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 247,26*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 257,63*
€ 290,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.