| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8554604 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569883894 |
| |
|
| | |
| FLAIG Lasthebemagnete FX-R1800 Lasthebemagnet Ausführung: Das tiefe flachwinkelige Prisma sorgt für ein sicheres Positionieren auf der Last und leitet das Magnetfeld tief ins Material. Das Magnetsystem lässt sich in der gesamten Durchmesserbandbreite gut schalten und schlägt nicht zurück, ein Abscheren der Last durch Verdrehen wird durch das übergreifende Prisma verhindert. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach- und besonders Rundmaterialien aus verschiedensten ferromagnetischen Materialien. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 648 x 248 x 190 mm | max. Tragfähigkeit ab: | 40 mm | Tragfähigkeit Rundmaterial: | 1800 kg | Gewicht: | 182 kg | Herstellerartikelnummer: | 11011801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.944,93* | € 3.094,11* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.001,26* | € 3.113,56* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.096,80* | € 3.176,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.146,32* | € 3.234,66* | | | | Lager 223 | 32 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3.798,39* | € 3.888,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|