Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2
Artikel-Nr.:
     223-8554457
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054631177736
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC40 14x11,2

Spannzange für Gewindebohrer GER40-GBD

Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO P, in Gewindeschneidfuttern SYNCHRO T als auch in Standard-Spannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 80 bar. Sie sind alle mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt.

Anwendung: Sowohl für DIN- als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar.
Weitere Informationen:
GERC40-GBD/4716E Ø:
14 mm
Vierkant:
11,2 mm
D:
40,7 mm
L:
46 mm
L2:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
13827011400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.