| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8554440 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054631177347 |
| |
|
| | |
| FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC25 4,5x3,55 Spannzange für Gewindebohrer GERC25-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO P, in Gewindeschneidfuttern SYNCHRO T als auch in Standard-Spannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 80 bar. Sie sind alle mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. Anwendung: Sowohl für DIN- als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar. Weitere Informationen: | | GERC25-GBD/4282E Ø: | 4,5 mm | Vierkant: | 3,55 mm | D: | 25,7 mm | L: | 34 mm | L2: | 18 mm | Herstellerartikelnummer: | 13825010450 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |