Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M6-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M6-M16
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M6-M16
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M6-M16
Artikel-Nr.:
     223-8553835
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054631063671
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat m6-m16
gewindeschneidapparat fahrion

FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M6-M16

Gewindeschneidapparat mit Morsekegel

Ausführung: Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer durch Planetengetriebe schneller zurückläuft (2:1). Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung. Stufenlose Einstellung der Sicherheitskupplung durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala. Einfaches Wenden der Nockenscheibe ermöglicht die Umstellung von Nockenkupplung auf Flächenreibung, für kleine Gewinde. Für Rechts- und Linksgewinde geeignet. In den stufenlos spannenden Klemmbacken können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereichs, auch in Zwischen- und Zollmaßen, aufgenommen werden.

Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
GAN16
Schneidbereich in Stahl:
M6-M16
MK:
2
Spannbereich:
4,5-12,5 mm
max. Drehzahl:
400 min-1
D:
82 mm
L:
183 mm
Herstellerartikelnummer:
5632200
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidapparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,69*
€ 825,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,17*
€ 803,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,26*
€ 742,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,49*
€ 722,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,04*
€ 705,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.