Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12)
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12)
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12)
Artikel-Nr.:
     223-8553834
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054631063664
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat fahrion
gewindeschneidapparat

FAHRION Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12)

Gewindeschneidapparat mit Morsekegel

Ausführung: Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer durch Planetengetriebe schneller zurückläuft (2:1). Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung. Stufenlose Einstellung der Sicherheitskupplung durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala. Einfaches Wenden der Nockenscheibe ermöglicht die Umstellung von Nockenkupplung auf Flächenreibung, für kleine Gewinde. Für Rechts- und Linksgewinde geeignet. In den stufenlos spannenden Klemmbacken können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereichs, auch in Zwischen- und Zollmaßen, aufgenommen werden.

Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
GAN10
Schneidbereich in Stahl:
M3-M10
MK:
2
Spannbereich:
2,5-10 mm
max. Drehzahl:
600 min-1
D:
69 mm
L:
158 mm
Herstellerartikelnummer:
5631200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,80*
€ 593,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.