| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8551383 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883003557 |
| |
|
| | |
| FLORAWORLD Gewebe-Abdeckplane 8x6m, 180g/m² FW Gewebe-Abdeckplane 180g/m² • Material: Polyethylen 100%, Bändchengewebe • Randverstärkung mit Aluminium-Ringösen • Abwaschbar, reißfest • Einfache Befestigung • Zum Abdecken von Fahrrädern, Motorrädern, PkW-Anhängern, Kinderspielgeräten, Dachgepäckträgern und Kaminholz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 x 6 | Stärke: | 180 | Farbe: | grün | Herstellerartikelnummer: | 10891 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 67,88* | € 89,30* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 71,15* | € 90,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 72,116* | € 91,426* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 68,63* | € 103,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|