| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8551371 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013307318347 |
| |
|
| | |
| CLEVER DIAMOND Gewebeplane mit Ösen 2x3m Gewebeplane mit Ösen • Eignet sich ideal als Schutz vor Wasser und Schmutz • Strapazierfähig • 75 g/m² • Dank der integrierten Ösen (im Abstand von 1 m) kann sie bei Bedarf z.B. mit Seilen befestigt werden und hat durch den verstärkten Rand einen perfekten Halt • Ob als Unterlage oder Abdeckung im Außenbereich: Die Gewebeplane eignet sich ideal als Schutz vor Wasser und Schmutz • Nutzfläche 4–5 % geringer als Schnittmaß Weitere Informationen: | | Schnittmaß: | 2 x 3 | Fläche: | 6 | Herstellerartikelnummer: | 96930210 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 3,53* | € 6,12* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 4,1786* | € 6,1586* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,22* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|