Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300
Artikel-Nr.:
     223-8542595
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     500945
EAN/GTIN:
     4025109236378
Suchbegriffe:
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
fensterfolie fugenband

ILLBRUCK Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV EW300

TwinAktiv VV ME508

Die High-End selbstklebende illbruck TwinAktiv Folie. Feuchtevariabler Vlies-Folienverbund mit optimierter Spezial-Selbstklebung und noch mehr Verarbeitungskomfort.


Anwendungsbereich

Die illbruck ME508 TwinAktiv VV mit praktischer Selbstklebung macht die Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund einfach und schnell. Sie ist vollflächig überputzbar, innen und außen einsetzbar und erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft FDKS. Als einzige Vliesfolie am Markt weist die Folie in der Flex-Variante eine Bewegungs- aufnahme von über 30% auf. Einmal verklebt trotzt die Folie jeglicher Witterung, wie z.B. Dauerregen. Die Verklebung hält selbst kurzzeitiger Unterwasserbelastung stand.


Produktvorteile

Zuverlässige Abdichtung der Fenster und Montageanker durch anschmiegsames Vlies.

Starke Verklebung - nach dem Einbau ausnahmslos wetterfest.

Sichere Verarbeitung mittels Hochleistungsklebstoff mit geteilter Abdeckfolie für alle Oberflächen.

Patentierte Bewegungsaufnahme von über 30 % (Flex-Variante)

Einfache Materialauswahl und niedriges Planungsrisiko durch feuchtevariablen sd-Wert innen und außen einsetzbar - keine Verwechslungsgefahr und hervorragendes Trocknungspotenzial, vorbeugend gegen Schimmelbildung.



Vorbereitung

Die Haftflächen müssen vor allem trocken und frei von Öl, Fett, Staub oder sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein. Für eine garantiert exzellente Haftung empfiehlt sich der illbruck ME902 Sprühprimer (Ablüftzeit beachten). Ebenso kann die ME508 in den noch leicht feuchten, wasserbasierten ME904 Primer Öko, eingelegt werden.



Verarbeitung

Befestigung am Fenster:

Folie mit der schmalen Selbstklebung auf den Blendrahmen kleben (Bild 1+2). Die Selbstklebung sollte vollflächig Kontakt zum Fensterprofil haben. Andernfalls ist mit einer reduzierten Haftung zu rechnen.

Über die gesamte Länge des Fensters ankleben und die Folie so an den Ecken überstehen lassen, dass eine Klebebreite auf der Laibung von mind. 30mm hergestellt werden kann.

Folie knicken und zurückfalten. Die Folie bildet einen in sich geschlossenen Ecküberstand.

Auf den übrigen Seiten in gleicher Weise verfahren, bis alle abzudichtenden Seiten mit der Folie ausgestattet sind.

illbruck ME508 TwinAktiv VV kann sowohl innen als auch außen angewendet werden.


Wandbefestigung

Ein Laibungsglattstrich ist bei Unebenheiten des Baukörpers gemäß DIN 4108-7 obligatorisch.

Folie fluchtend vom Blendrahmen zur Wand führen.

die trockene Laibung von antiadhäsiven Bestandteilen wie Staub etc. mit einem feuchten Tuch oder Besen befreien, ggf. Primer verwenden.

Abdeckung der breiten Selbstklebung abziehen und möglichst faltenfrei auf die Laibung kleben. Wir empfehlen eine Mindestklebebreite von 30 mm.

Sorgfältig mit einem Andruckroller anrollen.

Die Folie kann mit handelsüblichen Mörteln überputzt bzw. mit Baudispersionsfarben überstrichen werden.

ME508 haftet hervorragend auf Polystyrol-Hartschaumplatten (z.B. Styrodur®)

Als zweite Dichtebene unter Fensterbänken einsetzbar.


Befestigung von Dampfbremsen und Fassadenfolien an Massivwänden mit ME508


Die Bahn mit mindestens 5 cm Überlappung mit der illbruck ME508 spannungsfrei auf die Wand kleben und mit dem illbruck Andruckroller festrollen. Je nach Untergrund ist ggf. der illbruck ME902 Sprühprimer zu verwenden.

Die Anschlussverklebung mit illbruck ME508 kann ohne zusätzliche Maßnahme überputzt werden.




Wandbefestigungsflächen bei Klebungen


Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein. Die Kombination von selbstklebenden Bändern mit Dicht- und Klebstoffen kann zu Wechselwirkungen führen. Die Verträglichkeit ist im Einzelnen zu prüfen. Grundlage für das Überputzen von Folien ist das Merkblatt 5 „Verputzen von Fensteranschlussfolien; Technisches Merkblatt Bundesverband der Gipsindustrie e.V.: Industriegruppe Baugipse“. Es sind Eigenversuche hinsichtlich der Haftung verschiedener Putze durchzuführen. Bei problematischen Ergebnissen ist die Wandbefestigung mit Einputzgewebe immer vorzuziehen. Vlieskaschierte Seite der Folie kann mit handelsüblichen Mörteln überputzt bzw. mit Baudispersionsfarben überstrichen werden.


Material

Selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies für noch einfachere Verlegung und haftstarker, wetterfester Spezial-Selbstklebung.



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fensterfolie
Ausführung:
ME508
Wandbefestigung:
Spezial-Selbstklebung
Folienbreite:
300mm
Anwendungsbereich:
Innen und Außen (Twin Aktiv) | Abdichtung der Fensteranschlussfuge
Klebung:
Ein- und wechselseitige Verklebung ohne zusätzlichen Folienkleber
Technik:
feuchtevariabler Folienverbund
Material:
Selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies und haftstarker, wetterfester Spezial-Selbstklebung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,8808*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,3808*
€ 8,78315
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,2808*
€ 8,66415
pro Meter
ab 125 Meter
€ 6,9308*
€ 8,24765
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,4408*
€ 7,66455
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 5,8808*
€ 6,99815
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.