Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade galZn 14,0mm-9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Schäkel gerade galZn 14,0mm-9/16"
Artikeldetailsicht Schäkel gerade galZn 14,0mm-9/16"
Artikeldetailsicht Schäkel gerade galZn 14,0mm-9/16"
Artikel-Nr.:
     223-8525877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645051216
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel

Schäkel gerade galZn 14,0mm-9/16"

Schäkel, gerade, verzinkt

• Gesenkgeschmiedet
• Mit Zollgewinde

Hinweis:
Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Abmessung:
14,0 mm = 9/16"
h1:
56 mm
b1:
28
max. Tragkraft:
600
Gewicht 100 Stück:
36
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,5196*
€ 2,0496*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,66*
€ 46,86*
3 Tage
27
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,5575*
€ 49,3475*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0496*
€ 2,43902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9396*
€ 2,30812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8696*
€ 2,22482
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5196*
€ 1,80832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.