Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     223-8525840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024531
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Knotenkette
knotenkette 30m
knotenkette

Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m

Knotenkette, DIN 5686, Edelstahl 1.4303

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ø:
2,5
t:
35,0
b:
11,0
max. kg:
39
Bund:
4,2
Bund::
30
Herstellerartikelnummer:
1000200316
Markenname:
PÖSAMO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
150
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 4,99*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 103,4802*
€ 127,0101*
2 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,1701*
€ 132,4302*
6 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 255,00*
€ 271,80*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 149,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.