| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525416 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784240468 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Schieferstift Kupfer 2,8x 30 a 2,5kg Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, Kupfer, Pakete à 2,5 kg Preise evtl. zzgl. CU-Zuschlag gemäß aktuellen Informationen. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,8 x 30 | Paketinhalt: | 2,5 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 54,01* | € 64,00* | | | | | | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,95* | ab € 78,24* | € 90,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 96,15* | € 120,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,31* | € 129,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 134,12* | € 161,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|