| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525405 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784240291 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Schieferstift A2 2,8x 35 a 2,5kg Dachpappstift/Schieferstift, gerauter Schaft, Edelstahl A2, Pakete à 2,5 kg Preise evtl. zzgl. Legierungszuschlag gemäß aktuellen Informationen. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,8 x 35 | Paketinhalt: | 2,5 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 20,80* | € 25,91* | | | | | | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,95* | ab € 65,78* | € 75,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,37* | € 99,94* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,90* | € 101,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,43* | € 125,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 129,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|