| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523810 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030281285946 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC HMS Karabiner passO-Tri Aluminiumkarabiner passO-Tri Ausführung: • HMS-Karabiner aus eloxiertem Aluminium • Leichtgängiger Trilock-Verschluss • Einsetzbar gemäß Bergsport- und Industrienorm • Bruchlast Hauptachse: 22 kN • Bruchlast Nebenachse: 10 kN • Bruchlast offen: 7 kN Zulassung/Norm: EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004 Material: Aluminium (eloxiert) Gewicht: 0,09 kg Maße: 112 mm x 76 mm Weitere Informationen: | | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | H-137-TRI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,18* | € 24,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,19* | € 24,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,19* | € 25,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,7369* | € 25,2769* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,43* | € 26,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|