Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLBERG Helmhalterung Xstream LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Helmhalterung Xstream LD
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Helmhalterung Xstream LD
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Helmhalterung Xstream LD
Artikel-Nr.:
     223-8522853
Hersteller:
     HELLBERG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7391441002498

HELLBERG Helmhalterung Xstream LD

Kapselgehörschutz »Xstream LD«, Helmmontage

Eigenschaften:
• Bluetooth® Version: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6
• Streaming und Telefonie
• Pegelabhängige Mikrofone (LD) ermöglichen Umgebungshören
• Eingebautes Sprachmikrofon (Optional ist ein Bügelmikrofon erhältlich)
• Unterstützt Sprachassistenten
• Drucktastenbedienung
• Betriebszeit bis zu 55 Stunden, Standbyzeit bis zu 100 Stunden, Ladezeit 3 Stunden
Ausführung:
• Passend zu Helmen mit 30mm Slot
Zulassung/Norm: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser gemäß IPX4
Gewicht: 416 g
Weitere Informationen:
Schalldämmwert SNR:
28
H-Wert:
31
M-Wert:
26
L-Wert:
18
Herstellerartikelnummer:
48101-001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,89*
€ 231,00*
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 231,24*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 194,317*
€ 232,687*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 196,45*
€ 235,71*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 241,65*
€ 288,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.