Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Vorwandmontagesystem SMART (PR150) 140mm x 85mm x 1160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Vorwandmontagesystem SMART (PR150) 140mm x 85mm x 1160mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Vorwandmontagesystem SMART (PR150) 140mm x 85mm x 1160mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Vorwandmontagesystem SMART (PR150) 140mm x 85mm x 1160mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Vorwandmontagesystem SMART (PR150) 140mm x 85mm x 1160mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Vorwandmontagesystem SMART (PR150) 140mm x 85mm x 1160mm
Artikel-Nr.:
     223-8519216
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     510453
EAN/GTIN:
     4025109263268

ILLBRUCK Vorwandmontagesystem SMART (PR150) 140mm x 85mm x 1160mm

Vorwandmontage-Riegel SMART PR150

Abdichtungs- und Montagesystem für alle herkömmlichen Fenster und Türen in vorgesetzter Einbaulage.


Anwendungsbereich

Alles im grünen Bereich: Das illbruck Vorwandmontage-System SMART ist die neueste Generation der Fenstermontage-Riegel aus hochdichtem Polystyrol. Wärmebrückenoptimierte Tragkonstruktion für Fenster und Türen in der Dämmebene.

Dieses nachhaltige Material ist zu 100% recycelbar und lässt sich nach vielen Jahrzehnten im Einsatz wieder vollständig einem Wiederverwendungsprozess zuführen.


Produktvorteile

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen – Hohe Qualität verspricht lange Lebensdauer

Unterstützung bei Kalkulation und statischer Nachweise durch unser Planungsteam

hohe statische und bauphysikalische Sicherheit durch Verkleben und Verschrauben

Bohr- und Schraubmarkierung als Montagehilfe in 10 cm Schritten

Fenstermontage ohne Vorbohren

niedrige Wärmeleitfähigkeit


Vorbereitung

Die fachgerechte Montage ist nur von geschulten Monteuren durchzuführen. Schulungen erfolgen durch die Tremco CPG Produktexperten oder nachweislich geschulten Monteuren (als Nachweis dient das das Schulungs-/Montageprotokoll).

Je nach Einbaulage stehen unterschiedliche Profile zur Verfügung. Anpassungen an andere Bautiefen sind auf einer Kreissäge mit geringer Drehzahl (z.B. 1.900 U/min) möglich.

Schneiden Sie die PR150 Fenstermontage-Riegel SMART mit einer Kapp/Zugsäge für alle Seiten zu: 2 Stück Fensterrahmenbreite + 190 mm, 2 Stück Fensterrahmenhöhe inkl. Fensterbankanschlussprofil +10 mm (für den Fall, dass das Fensterbankanschlussprofil direkt auf der Zarge aufsteht). Dadurch ergibt sich dreiseitig eine 10 mm Anschlussfuge. Reststücke werden verschnittfrei mitverarbeitet.

Die Dichtfläche zum Mauerwerk muss sauber, möglichst trocken, frei von Eis, Fett, Staub und losen Teilen sein. Verarbeitungstemperatur des illbruck SP351 Fenstermontage-Klebers -5°C bis + 40°C.

Anzahl und Einschraubtiefen der Montageschrauben sind aus der Lasttabelle zu entnehmen.


Verarbeitung (Befestigung der Riegel)

Weitere Vorbehandlung der Oberflächen ist nicht erforderlich

Tragen Sie den illbruck SP351 Fenstermontage-Kleber mit der illbruck AA916 Akku-Pistole durch die beiliegende Dimensionierungsdüse in zwei parallelen Strängen gleichmäßig auf die untere Zarge auf. Die Kleberaupen werden 5 mm vom Rand entfernt aufgetragen und müssen umlaufend geschlossen sein. Verkleben Sie alle Stoßstellen an den Stirnseiten.

Justieren Sie die untere Zarge am Mauerwerk und drücken Sie diese fest an. Unebenheiten der Wand werden durch den Kleber spaltüberbrückend ausgeglichen.

Der PR150 Fenstermontage-Riegel kann zusammen mit dem Mauerwerk mit einer Schlagbohrmaschine vorgebohrt werden.

Sichern Sie zunächst den unteren Riegel mit 7,5 mm Rahmenschrauben (z. B. SFS FB-FK T30 oder gleichwertig). Alternative Schraubentypen sind z.B. Würth AMO III, EJOT RA-Z, Fischer FFS, TOX Window Pro SK oder Topform Fensterrahmenschraube. Die Schraubabstände entnehmen Sie unserer Befestigungstabelle.

Tragen Sie nun den SP351 Fenstermontage-Kleber auf die beiden seitlichen und die obere Zarge auf. Verkleben Sie die Stoßstellen und Ecken an den Stirnseiten.

Die seitlichen und oberen Zargen jeweils zum Mauerwerk vorbohren und verschrauben.

Zur Abdichtung gegen an der Fassade ablaufendes Regenwasser wird bei Bedarf der obere Riegel von außen mit SP351 Fenstermontage-Kleber nachversiegelt.


Material

Hochdichter Polystyrol Hartschaum in Konstruktionsqualität.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Vorwandmontagesystem SMART
Ausführung:
PR150
Länge:
1160mm
Höhe:
85mm
Ausladung:
140mm
Raumgewicht:
ca. 150 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ:
0,0395 W/m·K
Schraubenauszug aus Riegel:
≥ 1,93 kN bei 60mm Einschraubtiefe
Baustoffklasse:
Klasse E (gem. EN 13501-1)
Material:
Polystyrol-Hartschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.