Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDEMANN Stossverbinder,wärmeschr. rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Stossverbinder,wärmeschr. rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Stossverbinder,wärmeschr. rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck
Artikeldetailsicht HEIDEMANN HEIDEMANN Stossverbinder,wärmeschr. rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck
Artikel-Nr.:
     223-8511903
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011150303558
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 1,5mm²

HEIDEMANN Stossverbinder,wärmeschr. rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck

Stoßverbinder, wärmeschrumpfend

• Bis 300 V Spannungsfest
• Min. Schrumpftemperatur: 130 °C

Anwendung:
Der Stoßverbinder ist innen mit Selbstkleber beschichtet.

Führen Sie die abisolierten Leitungen rechts und links in den Stoßverbinder ein. Verwenden Sie eine handelsübliche Crimpzange um den Stoßverbinder zu crimpen. Erhitzen Sie beide Endseiten des Stoßverbinders mit einer Heißluftpistole. Erhitzen Sie anschließend den gesamten Stoßverbinder ca. 1 bis 2 Sekunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5
Herstellerartikelnummer:
30355
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,35*
2 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,42*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,60*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 4,78*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.