| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508921 Herst.-Nr.: 889404100160040 EAN/GTIN: 4332163609346 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M16x 40mm Hakenkopfschraube HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M16 | L: | 40 | b: | 17,0 | h: | 8,5 | Auszugsdrehmoment: | 60 | Empfohlene Last*: | 17,3 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,588* | € 2,028* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,5985* | € 2,0285* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 2,0292* | € 2,5492* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 2,67* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,17* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|