| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508912 Herst.-Nr.: 652103 EAN/GTIN: 4053569187718 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M10x 50mm Hakenkopfschraube HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M10 | L: | 50 | b: | 14,0 | h: | 7,5 | Auszugsdrehmoment: | 15 | Empfohlene Last*: | 6,4 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,972* | € 1,2888* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,048* | € 1,298* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0559* | € 1,3059* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 1,2188* | € 1,4888* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,2792* | € 1,5792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 148,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|