| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508910 Herst.-Nr.: 889404100100030 EAN/GTIN: 4332163609179 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M10x 30mm Hakenkopfschraube HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M10 | L: | 30 | b: | 14,0 | h: | 7,5 | Auszugsdrehmoment: | 15 | Empfohlene Last*: | 6,4 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9503* | € 1,1803* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9734* | € 1,2134* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,9991* | € 1,2987* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 1,1142* | € 1,3742* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|