Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Kegelschmiernippel, gerade/axial DIN 71412 Stahl Form A galZn AM 6 x 1 SW 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Kegelschmiernippel, gerade/axial DIN 71412 Stahl Form A galZn AM 6 x 1 SW 7
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Kegelschmiernippel, gerade/axial DIN 71412 Stahl Form A galZn AM 6 x 1 SW 7
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Kegelschmiernippel, gerade/axial DIN 71412 Stahl Form A galZn AM 6 x 1 SW 7
Artikel-Nr.:
     223-8508180
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155281
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 E

E-NORM Kegelschmiernippel, gerade/axial DIN 71412 Stahl Form A galZn AM 6 x 1 SW 7

DIN 71412 Kegel-Schmiernippel, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
H1 / A 6
Ausführung:
zum Einschlagen, gerade
Form:
-
Herstellerartikelnummer:
4317784155281
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
650
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2532*
€ 0,3932*
6 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,61*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,385*
€ 7,615*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 11,82*
21 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,915*
€ 12,6725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.