| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507577 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003530259203 |
| |
|
| | |
| SPAX Trockenbauschrauben mit Bohrspitze Kreuzschlitz PH2, 3,5x25mm magaziniert GIX-D Schnellbauschraube, Blechgewinde, GIX D • Phosphatiert, schwarz • Kreuzschlitz H • Vollgewinde • Nadelspitze • Langbandsystem für Magazinschrauber • GIX D Bohrspitze • Zur Befestigung von Gipskarton auf Verstärkungsprofilen und für Metallprofile bis 2,0 mm Stärke • CE,EN 14566:2008+A1:2009 für Gipsplattensysteme, Brandverhalten: A1,DoP GIX-D_1 Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,5 x 25 | Herstellerartikelnummer: | 4003530259203 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0166* | € 0,0228* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,46* | € 38,66* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 37,20* | € 49,26* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,42* | € 52,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|