| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507219 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019787611442 |
| |
|
| | |
| HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt 6 x 140 mm HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 6,0 x 140 | Gewinde: | VG | Antrieb HD: | 30 | Herstellerartikelnummer: | 61144 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2145* | € 0,2845* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1972* | € 0,288* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2233* | € 0,3082* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,2476* | € 0,3276* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|