| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506880 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784190626 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstift gestaucht feuerverzinkt 2,5x 55mm a 2,5kg Drahtstift, DIN 1152, Stauchkopf rund, feuerverzinkt Hinweis: Preise per % kg, netto. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,5 x 55 | Paketinhalt: | 2,5 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Weissrussland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 3,774* | € 5,184* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,6265* | € 19,8965* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,73* | € 22,72* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,73* | € 22,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,48* | € 23,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|