| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506879 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784190589 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstift gestaucht feuerverzinkt 2,0x 40mm a 2,5kg Drahtstift, DIN 1152, Stauchkopf rund, feuerverzinkt Hinweis: Preise per % kg, netto. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,0 x 40 | Paketinhalt: | 2,5 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Weissrussland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 3,764* | € 5,164* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,6165* | € 20,0565* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,8825* | € 20,1225* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,72* | € 22,93* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,74* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 25,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|