| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506855 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784400374 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstift Flachkopf A2 3,1x 70mm a 2,5kg Drahtstift, Flachkopf, DIN 1151, Edelstahl A2 • Flachkopf, geriffelt, Form B Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,1 x 70 | Paketinhalt: | 2,5 | Stückzahl per 1 kg: | 250 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 44,766* | € 53,756* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 77,79* | € 96,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,621* | € 96,351* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 98,61* | € 120,14* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,28* | € 143,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 268,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|