| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506854 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784400404 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstift Flachkopf A2 3,8x100mm a 2,5kg Drahtstift, Flachkopf, DIN 1151, Edelstahl A2 • Flachkopf, geriffelt, Form B Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,8 x 100 | Paketinhalt: | 2,5 | Stückzahl per 1 kg: | 100 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 19,988* | € 25,128* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 78,5615* | € 96,1615* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,891* | € 96,391* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,17* | € 142,27* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 136,67* | € 142,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 125,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|