| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506850 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784400343 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstift Flachkopf A2 2,0x 40mm Drahtstift, Flachkopf, DIN 1151, Edelstahl A2 • Flachkopf, geriffelt, Form B Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,0 x 40 | Paketinhalt: | 2,5 | Stückzahl per 1 kg: | 1000 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 21,014* | € 26,324* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 82,1765* | € 101,5365* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 82,6945* | € 102,0845* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,62* | € 130,36* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 144,27* | € 151,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 131,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|