Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M16x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M16x 50mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M16x 50mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M16x 50mm
Artikel-Nr.:
     223-8505189
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     889504100160050
EAN/GTIN:
     4332163609841
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube m16 x 50mm
hakenkopfschraube

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M16x 50mm

Hakenkopfschraube HS 50/30, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26
• Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934

Hinweis:
*Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug.
Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers.

Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
L:
50
b:
17,0
h:
11,0
Auszugsdrehmoment:
60
Empfohlene Last*:
17,3
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
85
50
Frei Haus
ab € 2,128*
€ 2,598*
6 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,1319*
€ 2,6019*
Lager 223
100
50
€ 8,50*
ab € 2,713*
€ 3,293*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,48*
2 Tage
672
50
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,293*
€ 3,91867
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,713*
€ 3,22847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.