Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M12x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M12x 30mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M12x 30mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M12x 30mm
Artikel-Nr.:
     223-8505182
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     889504100120030
EAN/GTIN:
     4332163609711
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube a4 50/30 12x80
hakenkopfschraube

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 50/30 4.6 galvanisch verzinkt M12x 30mm

Hakenkopfschraube HS 50/30, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26
• Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934

Hinweis:
*Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug.
Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers.

Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
L:
30
b:
13,0
h:
10,0
Auszugsdrehmoment:
25
Empfohlene Last*:
9,3
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,5668*
€ 1,9168*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,578*
€ 1,918*
Lager 223
100
100
€ 8,50*
ab € 2,0139*
€ 2,4339*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,56*
3 Tage
596
100
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4339*
€ 2,89634
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0139*
€ 2,39654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 243,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.